※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38753296 品番 VP-5030
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。

接続外径Φ10mm 吐出風量(L/min)46(50Hz)、50(60Hz) 常用吐出圧力(kPa)10 出力(50/60Hz)(kW)23/26 電圧(V)AC100 アズワン品番61-9695-25
注意
※参考値(代表値)であり、保証値ではありません。※ポンプの使用範囲温度は5℃〜40℃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする