※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(50枚)
注文コード38753567
品番MBY-6565ZIPS
参考基準価格(税別)¥27,890
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。