※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230SF R0.15X1.5 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 38754195 MRB230SF R0.15X1.5 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 38754195

無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.15 注文コード38754195 品番MRB230SF R0.15X1.5
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はボール半径Rなど60種類から選べます 他の種類を見る

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。

ボール半径R(mm)0.15 有効長l1(mm)1.5 シャンク長l2(mm)26.5 首下径d2(mm)0.28 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)35 刃長(mm)0.2 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 表面処理無限コーティング 首角γ(°)15 加工可能硬度〜62HRCまで加工可能 ワーク勾配角に対する実有効長 30′1.58 ワーク勾配角に対する実有効長 1°1.63 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′1.68 ワーク勾配角に対する実有効長 2°1.74 ワーク勾配角に対する実有効長 3°1.87 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする