※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
38754493
品番
MRB230SF R0.5X8
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
ボール半径R(mm)
0.5
有効長l1(mm)
8
シャンク長l2(mm)
26.3
首下径d2(mm)
0.95
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
刃長(mm)
0.75
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
15
加工可能硬度
〜62HRCまで加工可能
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
8.34
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
8.62
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
8.91
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
9.23
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
9.94
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。