日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
38754529
品番
SNP-BK
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
色
黒
全長(m)
99
用途
プラスチックチェーンの連結等に。
トラスコ品番
147-8258
寸法(mm)
99×10×12
材質/仕上
ナイロン
質量(g)
32
日本緑十字社品番
284171