HLY-LBL ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ 日本緑十字社 38754574 HLY-LBL ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ 日本緑十字社 38754574

ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 38754574 品番 HLY-LBL
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。

用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。 トラスコ品番147-9807 長さ(mm)260 幅(mm)20 材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系 質量(g)22 タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ 引張強度(kg)70(25mm) 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/25mm)13 日本緑十字社品番235147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする