日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の ホウキ
日本緑十字社の 化繊ホウキ
溝用ほうき ポリプロピレン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38754617
品番
BLM-1S
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ブラシ幅が90mmのほうきで、溝等の狭い場所の掃除に最適です。軽量で耐久性に優れたポリプロピレン製で、付着した汚れも簡単に水で洗い流すことができ、速乾性にも優れています。
長さ(mm)
870
用途
溝など狭い箇所の掃除に。
トラスコ品番
147-9835
材質
カバー:ポリエチレン
幅(mm)
90
質量(g)
150
タイプ
水洗い可能/速乾タイプ
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(柄部)
竹(塩ビ被膜)
日本緑十字社品番
146150
繰り返し・詰め替え
対応