※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB225 R0.4X0.6X4 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754712 ALB225 R0.4X0.6X4 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754712

アルミ用ボールエンドミル

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.4 刃長(mm)0.6 注文コード38754712 品番ALB225 R0.4X0.6X4
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はボール半径R・刃長など26種類から選べます 他の種類を見る

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!

ボール半径R(mm)0.4 有効長l1(mm)4 首下径d2(mm)0.76 材質超微粒子超硬合金 刃数2 形状U 全長(mm)60 刃長(mm)0.6 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.8 首角γ(°)12 ねじれ角(°)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38754947
2022-07-27
用途:
アルミ材の内アール加工。
ハヤシ・ラボ 様

従来のエンドミルと比べて、アルミ用をうたっているだけ有り挽目が綺麗です。目に付く部分の切削でしたので助かりました。

対象商品:
38754931
2013-09-09
用途:
穴開け

思ってたよりも切れました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする