※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB225 R1.5X2.5X30 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754834 ALB225 R1.5X2.5X30 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754834

アルミ用ボールエンドミル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1.5 注文コード38754834 品番ALB225 R1.5X2.5X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はボール半径R・刃長など26種類から選べます 他の種類を見る

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!

刃径D(Φmm)3 シャンク径d(Φmm)6 ボール半径R(mm)1.5 全長L(mm)70 刃長l(mm)2.5 有効長l1(mm)30 首下径d2(mm)2.85 材質超微粒子超硬合金 刃数2 形状U 首角γ(°)12 ねじれ角(°)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38754834 ALB225 R1.5X2.5X30 07192343 01-00638-15013 アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具) アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38754947
2022-07-27
用途:
アルミ材の内アール加工。
ハヤシ・ラボ 様

従来のエンドミルと比べて、アルミ用をうたっているだけ有り挽目が綺麗です。目に付く部分の切削でしたので助かりました。

対象商品:
38754931
2013-09-09
用途:
穴開け

思ってたよりも切れました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする