日本緑十字社
日本緑十字社の 標識取付金具/紐
日本緑十字社の バンド 標識取付用
平リブ用取付金具 角型ポール/両面表示用 アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38754897
品番
金具500K-W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
取付け方法
ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上
本体:アルミ ボルト:スチール
用途
平リブ式標識の掲示に。
付属品
ボルト×4本 ナット×4個 ワッシャー×4個
トラスコ品番
147-9846
質量(g)
255
タイプ
両面表示タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×133×3
日本緑十字社品番
137807
適合ポール径(Φmm)
50×50
商品説明動画
リブ標識用金具取付手順
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった