WHP-1 ピタッとハンガー 吸盤設置タイプ PVC・ABS樹脂 日本緑十字社 38754967 WHP-1 ピタッとハンガー 吸盤設置タイプ PVC・ABS樹脂 日本緑十字社 38754967 WHP-1 ピタッとハンガー 吸盤設置タイプ PVC・ABS樹脂 日本緑十字社 38754967

ピタッとハンガー 吸盤設置タイプ PVC・ABS樹脂

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38754967 品番WHP-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

A3サイズまでのオリジナル書式を立体的に掲示することが出来、視認性は抜群です。パイプはフレキシブルに180度スイングし、破損しづらく、安全性にも優れています。吸盤設置タイプなので平滑面であれば簡単に設置することが出来、撤去も容易です。

取付け方法吸盤設置タイプ 材質/仕上本体:PVC パイプ・ベース:ABS樹脂 先端玉:ポリエチレン 吸盤:オレフィン 用途エレベーター等の点検作業に。 トラスコ品番147-9843 長さ(mm)設置面から:400 透明 質量(g)160 適合寸法(mm)台紙最大:297×420(A3) 日本緑十字社品番365001 ポケット寸法(mm)420×300
注意
場所によっては設置できない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする