SHC-136 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社 38755028 SHC-136 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社 38755028 SHC-136 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社 38755028

高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38755028 品番SHC-136
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。

用途
駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
シャッター用、片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)6 テープ厚さ(mm)10 基材EPDM 粘着剤アクリル系 粘着力19.6N/mm トラスコ品番148-1354 質量(g)320 アズワン品番64-2325-74 粘着力(N/mm)19.6 日本緑十字社品番246084
注意
停止装置などのセンサー付き自動シャッターやその他特殊なシャッターでは使用できない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする