高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38755037 品番SHC-256
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。

用途
駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
シャッター用、片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)6 テープ厚さ(mm)20 基材EPDM 粘着剤アクリル系 粘着力19.6N/mm トラスコ品番148-1331 質量(g)800 アズワン品番64-2325-75 粘着力(N/mm)19.6 日本緑十字社品番246085
注意
停止装置などのセンサー付き自動シャッターやその他特殊なシャッターでは使用できない場合もあります。フック棒を差込む穴を塞いでしまう可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする