SSVW-2487 伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社 38755369 SSVW-2487 伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所 日本緑十字社 38755369

伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38755369 品番 SSVW-2487
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)168×179×8.6 表示寸法(mm)130×170 シャフト長さ(mm)200〜550 用途一人での現場写真撮影に。 付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本 仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ トラスコ品番148-1335 材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮 ホワイト 質量(g)220 日本緑十字社品番289104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする