日本緑十字社
日本緑十字社の 合図灯・手旗
日本緑十字社の 合図灯
LED合図灯(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38755387
品番
YDT-700
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
LED色
赤
長さ(mm)
800
用途
交通整理に。
付属品
専用ストラップ×1本
トラスコ品番
147-9756
材質/仕上
本体:PVC グリップ:ABS樹脂
質量(g)
175
連続使用時間(時間)
約60(点灯時)
モード切替
速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)
使用電源
単2乾電池×2本(別売)
LED使用数(個)
12
日本緑十字社品番
325010
発光面(mm)
30Φ×618
注意
乾電池は付属していません。