LED色赤・青・白
長さ(mm)290
用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。
付属品専用ストラップ×1本
仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き
トラスコ品番147-9791
材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス
質量(g)190
連続使用時間(時間)約10
モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ)
使用電源単3乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1
日本緑十字社品番325012
発光面(mm)35Φ×137