日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防標識 反射タイプ アルミ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38755448
品番
消防600B
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れたアルミ製の消防標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
表示内容
消火栓・FIRE HYDRANT
取付け方法
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
用途
各種消防設備の設置場所の明示に。
トラスコ品番
147-8251
質量(kg)
1.4
タイプ
山型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×600×1.2
日本緑十字社品番
67031