消防600C 消防標識 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社 38755457

消防600C 消防標識 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社 38755457
消防600C 消防標識 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社 38755457

消防標識 反射タイプ アルミ製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
表示内容防火水そう・FIRE CISTERN
内容量1枚注文コード38755457品番消防600C
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量で耐久性に優れたアルミ製の消防標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。

用途各種消防設備の設置場所の明示に。表示内容防火水そう・FIRE CISTERN取付け方法平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミトラスコ品番147-9754質量(kg)1.4タイプ山型寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×1.2日本緑十字社品番67032
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする