日本緑十字社
日本緑十字社の 光学測定器
日本緑十字社の 点検鏡/点検灯
日本緑十字社の 点検鏡
伸縮式点検用ミラー ストラップ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38755554
品番
KMB-2056
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。
用途
狭所や高所など見にくい場所の確認に。
付属品
ストラップ×1本
トラスコ品番
147-9828
材質/仕上
ミラー:ガラス シャフト:ステンレス
質量(g)
120
ミラー寸法(mm)
45×55
シャフト長さ(mm)
210〜1180
日本緑十字社品番
289111