日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 物理/化学/数学
粉体用語ポケットブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38755947
品番
9784526077432
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
粉体関連の基礎〜重要な用語を1500語余り収録。1用語当たりおおよそ150字以内で解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B40
ページ数
226
著者名
(一社)日本粉体工業技術協会
初版年月
2017/09/01