9784415228174 1回で受かる!ITパスポート合格テキスト ’19年版 成美堂出版 38760287

1回で受かる!ITパスポート合格テキスト ’19年版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38760287 品番9784415228174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

赤シートで隠して覚えられる試験対策本。本試験で出題される3分野、ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系に分かれた章立てで、苦手分野を集中的に学習できる。各章ごとに実力確認問題と用語整理問題を収録。巻末には総仕上げとして模擬問題を収録。試験に出る用語や図表をコンパクトにまとめた「別冊スーパー暗記BOOK」と、暗記に便利な赤シート付き。

ジャンル工学/工業 分類電子通信 判型A5 ページ数336 著者名藤川美香子 初版年月2019/01/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「資格試験テキスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする