成美堂出版
成美堂出版の 書籍
成美堂出版の 資格試験テキスト
成美堂出版の 工学/技術/環境
1回で受かる!乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者合格テキスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38760558
品番
9784415227399
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
乙種第4類所持者向けの、乙種危険物各類の合格テキスト。本書一冊で、1類から6類まで合格できる。用語を隠せる赤シート付き。
ジャンル
その他
工業
分類
専門
判型
A5
ページ数
168
著者名
コンデックス情報研究所
初版年月
2018/08/01