※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
0.025
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.04
0.06
0.07
0.08
0.09
溝長l(mm)
0.05
0.015
0.025
0.04
0.05
0.06
0.08
0.12
0.14
0.16
0.18
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38761125
品番
NSPD 0.025
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
刃径D(Φmm)
0.025
溝長l(mm)
0.05
トラスコ品番
725-5870
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
30