NSPD 0.06 超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPD 0.06 超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761161
NSPD 0.06 超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具) 38761161

超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.06
溝長l(mm)0.12
内容量1本注文コード38761161品番NSPD 0.06
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)

刃径D(Φmm)0.06溝長l(mm)0.12トラスコ品番725-5918材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする