NSMD-M 0.045 無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具) 38761283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMD-M 0.045 無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具) 38761283
NSMD-M 0.045 無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具) 38761283

無限マイクロコーティングマイクロドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.045
溝長l(mm)0.5
内容量1本注文コード38761283品番NSMD-M 0.045
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)

刃径D(Φmm)0.045シャンク径d(Φmm)4全長L(mm)40溝長l(mm)0.5材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティングトラスコ品番725-5560刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする