※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMD-MS 0.01 無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具) 38761405 NSMD-MS 0.01 無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具) 38761405

無限マイクロコーティングマイクロドリルショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38761405 品番 NSMD-MS 0.01
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)

刃径D(Φmm)0.01 溝長l(mm)0.06 全長L(mm)40 トラスコ品番725-5756 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限マイクロコーティング シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする