NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
無限ミニチュアドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38761913
品番
MDR-R 0.1
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0〜-0.005mm
刃径D(Φmm)
0.1
溝長l(mm)
1.2
全長L(mm)
38
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング
シャンク径d(Φmm)
3
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります