曜日別特売
MDR-PD 0.8 下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具) 38762893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDR-PD 0.8 下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具) 38762893
MDR-PD 0.8 下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具) 38762893

下穴加工用無限ポイントドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.8
溝長l(mm)1.2
内容量1本注文コード38762893品番MDR-PD 0.8
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。
シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。

刃径D(Φmm)0.8溝長l(mm)1.2材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする