Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の カメラ・ビデオカメラ
Nikon(ニコン)の カメラアクセサリ
Nikon(ニコン)の カメラバッグ
FLX ショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38764076
品番
FLX ショルダーバッグ カーキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつシンプルで使いやすいショルダーバッグ。静音ベルクロを採用しているので、大きな音を立てられないシーンでも安心です。
厚手のショルダーパッド付き。
材質
ポリエステル
色
カーキ
質量(g)
約495
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約360×220×130
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約390×240×175(サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず)