※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38764932
品番
SSF120 0.6
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
微細加工時の基準面出し加工に最適です。
NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。
オイルミストクーラントをご使用ください。
全長L(mm)
50
刃数
1
刃径D(Φmm)
0.6
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.3
材質
CBN(立方晶窒化硼素)
有効長l1(mm)
1.5
首角γ(°)
15
首下径d2(mm)
0.56
加工可能硬度
〜68HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
ねじれ角(°)
左20
コーナー半径R(mm)
0.05