JR138ML01GM 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN 38765948

 

JR138ML01GM 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN 38765948 JR138ML01GM 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN 38765948 JR138ML01GM 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN 38765948

2ドア冷凍冷蔵庫

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38765948 品番JR138ML01GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション

定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282 騒音値(dB)27 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 ガンメタリック 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5〜35 保証期間1年 使用周囲湿度20〜80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)246

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38765923
2022-04-10
用途:
事務所用に

氷が一回溶けた事がありましたがその後順調に作動してます。この冷蔵庫は左開きにも対応してます。設置場所に合わせて使えます。

対象商品:
38765923
2022-03-13
用途:
飲料水などの保存ほか、いろいろ
ペイント工房愛媛 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさ的にスペースのない場所で、うまく高さもよく、満足してます

対象商品:
38765923
2021-11-17
用途:
食材の保管
飲食業

デザイン、価格、大変満足です。
ただ、両開きとかいてあるが、どうやったら両開きにできるのかの説明が一切ない。

MonotaROからの回答

こちらの商品は「右開き」に対応しております。両開きではございません。

対象商品:
38765923
2021-03-16
用途:
事務所用冷蔵庫
建設業・工事業

新事務所に設置の為購入。とりあえず使用する分にはいいと思います。少し外観が安っぽいです。

対象商品:
38765923
2019-09-19
用途:
事務所用
有限会社プランニング アオイ 様 (建設業・工事業)

色がブラックとしていて、思ったよりこの同じ黒でもこれは
とてもいい色で大満足です。このサイズが余りなくて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38765948
2019-08-03
用途:
製造現場において従業員の熱射病対策等福利厚生の為

今年に入り、2台購入 最初に買った分が最近 冷凍庫の周りが熱くなり、冷凍庫の中に霜がかなり付いた状態になった旨、現場より連絡あり。
冷凍庫の中の霜取りをして使うように指示した所、落ち着いたようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする