ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの 平型
トラマグネット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38766219
品番
471-08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハサミ等で自由にカットできます。改修工事等の一時的な危険個所表示が必要な場所に最適です。
厚さ(mm)
0.8
材質
マグネット
寸法(mm)
1000×100
質量(g)
296
柄
トラ