ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの 平型
トラマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38766228
品番
471-09
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハサミ等で自由にカットできます。改修工事等の一時的な危険個所表示が必要な場所に最適です。
厚さ(mm)
0.8
材質
マグネット
寸法(mm)
1000×200
質量(g)
592
柄
トラ