ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
カッティング矢印(ダクト用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38766483
品番
427-21
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
マーキングフィルム
厚さ(mm)
約0.1
寸法(mm)
105×45
文字内容
矢印