ユニット
ユニットの 養生テープ
養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
38766675
品番
486-443
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手でカットできます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
樹脂クロス(ポリエチレン)
質量(g)
180
主な用途
養生用
粘着タイプ
弱粘着