三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PH126・PH127
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38769306
品番
PH126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,953
販売価格(税別)
¥
3,594
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
仕様
-
形状
2ヶ所ネジ穴加工
サイズ
48×38×14
ねじ径M
M5
寸法m(mm)
M5