三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
PH128・PH129
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38769324
品番
PH128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,133
販売価格(税別)
¥
3,757
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
仕様
-
形状
2ヶ所ネジ穴加工
サイズ
59×38×14
ねじ径M
M5
寸法m(mm)
M5