三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の その他パイプフレーム用部品
GF204・GF204M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38770207
品番
GF204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,208
販売価格(税別)
¥
2,007
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
他の部品と自由に組合せ
寸法L(mm)
23
サイズ
Φ22×46
仕様
-
寸法l(mm)
23
形状
片方ボス