AT-100S-48W 単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 38770568 AT-100S-48W 単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 38770568 AT-100S-48W 単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 38770568

単管バリケード用デリネーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 38770568 品番 AT-100S-48W
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。
片面白色反射。
道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。

用途単管バリケード用 仕様支柱サイズ48.6Φ専用 寸法(Φmm)反射板:100 材質(外枠)アルミ合金 材質(反射板)ポリカーボネイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする