鉄工ヤスリ 半丸形

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38770909 品番 半丸・中150
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。

形状半丸 ヤスリの長さ(mm)150 目の粗さ中目 全長(mm)195 幅(mm)16 用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 厚さ(mm)4.3 タイプ複目
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※モノタロウブランドの柄は取り扱いございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38770866
2025-06-24
用途:
アルミ板の切削作業

荒目はザグザグ削れます!曲面の荒れを修正するのに便利です。

2024-10-26
用途:
スクレパー先端の切削に使用

一番粗いヤツを注文し期待通りに切削しました。ホームセンターにもありますが、モノタロウPB特価で購入したのでコスパ最高です。

対象商品:
38770875
2024-03-30
用途:
DIY工作

普通に削れます。厚さ6mmの鉄ワッシャーの中心穴を大きく広げたくて使いましたが、これまで使用してきた他のヤスリと同様に使えます。それでこの価格ならお値打ちです。助かります。

対象商品:
38770866
2024-05-01
用途:
ハードウッドの木製品加工用に使用という事でテストとして購入。
製造業

開封時に爪を立てたが、かかりが甘く滑りやすかった。同価格の国産でも探せばもっと食い込みの良いものがあるがこのヤスリは滑りやすく作業効率が低い。人件費のことを考え、やはり高価格のものでもよく食い込み綺麗に切れる製品を購入する方が、結果的に十分ペイできるということだ。

対象商品:
38770918
2024-12-09
用途:
削る。
峯野材木店 様

迅速な対応で助かりました。また買いたいと思います。

対象商品:
38770918
2022-03-01
用途:
干支絵馬の製作や農機具の日常整備
その他業種

生産技術に45年携わってきて工具関係は良否を把握しています、このヤスリは趣味で使うには十分です、値段も手ごろです、

2人が参考にしています
対象商品:
38770875
2021-10-19
用途:
鉄板のバリ取り
建設業・工事業

所謂普通のやすりです。普通に使用できます。この品質でこの値段なら十分に満足できる品です。

対象商品:
38770884
2021-06-09
用途:
オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ガリガリ削って、消耗したら交換するという類の工具なので、メーカー品と性能などで何も変わることはないですね。では消耗が速いのか?とも思いましたが、その辺も何ら変わることはないようです。ならばこの価格ならさっさと交換できるのでいいと思います。欲を言えば、もっと安いとさらにいいかとは思いますが、高望みしすぎかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする