三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-290
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771013
品番
SQ12-290
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
□B部を分離
フレームに後付け(カクカク)
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法D(Φmm)
28
寸法E(mm)
16
寸法P(mm)
15
寸法F(mm)
12
締付ねじ
[1]2-M4 [2]M5