日本ダイヤモンド
日本ダイヤモンドの エンジンカッター
湿式ブレード エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38771119
品番
Z-P (12) 27H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途
アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)
27
チップ厚さ(mm)
3
割数N
20
チップ数
4
外径(mm)
311
チップ高さ(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200