日本ダイヤモンド
日本ダイヤモンドの エンジンカッター
湿式ブレード セミデラックスタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38771198
品番
Z-2 (12) 27H
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。
基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる
メーカーオリジナルPE加工チップを使用。
用途
アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)
27
チップ厚さ(mm)
3
割数N
18
外径(mm)
306
チップ高さ(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200