日本ダイヤモンド
日本ダイヤモンドの エンジンカッター
湿式ブレード デラックスタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38771259
品番
Z-3 (14) 27H
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。
基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。
外径(mm)
368
チップ厚さ(mm)
3
チップ高さ(mm)
6
軸径(Φmm)
27
割数N
21
用途
アスファルト・コンクリート兼用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200