日本ダイヤモンド
日本ダイヤモンドの エンジンカッター
乾式ブレード エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38771399
品番
NVL (14) 20H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
市場のニーズに対応したエコノミーブレード。
コンクリート二次製品など。
レーザー溶接。
用途
エンジン機用
軸径(Φmm)
20
チップ厚さ(mm)
2.8
外径(mm)
355
チップ高さ(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200