三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SH-290
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
28
注文コード
38771643
品番
SH1310-290
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
□B部を分離
フレームに後付け(カクマル)
寸法B(mm)
13
寸法d(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
28
寸法E(mm)
16
寸法P(mm)
15
寸法F(mm)
12
締付ねじ
[1]2-M4 [2]M5