SH-290

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)40 注文コード38771731 品番SH19-290
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は寸法Dなど19種類から選べます 他の種類を見る

□B部を分離
フレームに後付け(カクマル)

寸法B(mm)19 寸法d(Φmm)19.1 寸法D(Φmm)40 寸法E(mm)23 寸法P(mm)24 寸法F(mm)17 締付ねじ[1]2-M5 [2]M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする