- アングルファインダー モノタロウ 38771749 - アングルファインダー モノタロウ 38771749 - アングルファインダー モノタロウ 38771749

アングルファインダー

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38771749 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。
マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。

用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に 材質プラスチック 寸法(mm)130×115×15 質量(kg)0.13 精度(℃)±1
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
簡易角度測定
農・林・水産業

場所や前後の傾きによっては針の動きがぎこちなかったのですが、前面カバーを開けて針と内面にシリコンスプレー処理をしたところ、動きがかなりスムーズになりました。1度くらいずれがあるときもありますが、簡易目的では十分です。支点の針は固定されていないので、カバーを開けるときは紛失しないように気をつける必要があります。

2026-01-15
用途:
簡易角度測定
農・林・水産業

前後に傾くと針がどこかと干渉するのか、動きがカクついてしまいます。前後の傾きを調整して針がスムーズに動く状態で測定する必要があります。あと、誤差が常時同じなら良いのですが、柱の右と左で測定して1度ほどズレがあります(どうして?)。まあ、簡易測定なので十分ですが。

2026-01-05
用途:
感震ブレーカー 作動角度の確認
waka103 様 (その他業種)

記載精度は+-1度とあり、実際は4度+-4度程度のバラツキあり。
水平から傾けて、また水平の戻す、0度からスターとして、4度を指示する。

2025-08-09
用途:
設置した物の角度等の計測

あくまでも、簡易計測の範疇で使用。正確な傾斜計測には向いていないと思う。

対象商品:
38771749
2023-06-30
用途:
傾斜測定用に
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

利用傾斜角は-10度〜+10度程度なので これだけのメモリは不要でしたが安価だったので求めてみました。高所作業車作業の際の車両傾斜角度確認用に使用しております。

対象商品:
38771749
2022-04-03
用途:
自動車アライメント
自動車・二輪車・自転車関連業

アングルにマグネットで取付けできるので、ホイールに当ててキャンバーゲージとして使っています。デザインもかわいくて安くて良いです!

対象商品:
38771749
2023-05-25
用途:
ローイング競技用のボート整備時

競技用のボートのオール周りの角度チェック用として混入しました。
水平な床に置いて角度表示のチェックをしたところ、0度ではなく、1.5度と表示されました。床は水平なので、どの方向でも1.5度と表示されます。
どうも角度表示盤取付けに1.5度の誤差がある様ですね。

対象商品:
38771749
2020-04-22
用途:
パイプハウスの組み立て

角度を読むのには良いですが 水平を見るには針が振れるため少しの時間が必要かと思います。水平は気泡式の方が早いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする