SQ-233〜238

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)10 注文コード38772702 品番SQ10-233
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Aなど21種類から選べます 他の種類を見る

2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け

寸法E(mm)14.5 寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)19 寸法B(mm)16.5 ねじ径MM3 寸法G(mm)8 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする