SQ-233〜238

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)13 注文コード38772745 品番SQ13-233
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法Aなど21種類から選べます 他の種類を見る

2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け

寸法E(mm)15.5 寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)17.5 ねじ径MM3 寸法G(mm)13 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする